Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - boitier isolant ig web 1001 vide - 01.001.6153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boitier isolant ig web 1001 vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 42.3 mm

  • couleur - gris

  • profondeur - 96 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573016590

Réf. Sonepar

00355301659

Réf. Fournisseur

01.001.6153.0

Marque

Wieland

hauteur:

42.3 mm

couleur:

gris

profondeur:

96 mm

Boitier isolant ig WEB 1001 vide

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland