Wieland - boitier isolant ig web 1002 vide - 01.001.6453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
montage possible sur barres profilées - Oui
matériau - plastique
largeur - 96 mm
hauteur - 18.5 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573016644
Réf. Sonepar
00355301664
Réf. Fournisseur
01.001.6453.0
Marque
Wieland
type de boîtier:
fermé
montage possible sur barres profilées:
Oui
matériau:
plastique
largeur:
96 mm
hauteur:
18.5 mm
boîtier connectable:
Oui
finition de la surface:
non traité
couleur:
gris
profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


