Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - boitier isolant ig web 1002 vide - 01.001.6653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boitier isolant ig web 1002 vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • matériau - plastique

  • largeur - 96 mm

  • hauteur - 18.5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573016675

Réf. Sonepar

00355301667

Réf. Fournisseur

01.001.6653.0

Marque

Wieland

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Oui

matériau:

plastique

largeur:

96 mm

hauteur:

18.5 mm

boîtier connectable:

Oui

finition de la surface:

non traité

couleur:

gris

profondeur:

80 mm

Boitier isolant ig WEB 1002 vide

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland