Wieland - borne 2 ees wkfn 2,5 e/f/p - 56.703.3455.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne 2 ees wkfn 2,5 e/f/p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • courant assigné In - 22 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088091902

Réf. Sonepar

00355809190

Réf. Fournisseur

56.703.3455.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

courant assigné In:

22 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.13...0.13 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...0.2 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

profondeur:

82.2 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne à ressort 2 rac. + 2 rac.enfichables 2,5mm², wkfn 2,5 e/f/p, 2 étages, gris

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland