Wieland - borne 6mm² v/j wt 6 pe - 58.506.9055.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...0.5 mm²
largeur - 8 mm
hauteur - 48 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088154072
Réf. Sonepar
00355815407
Réf. Fournisseur
58.506.9055.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...10 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...0.5 mm²
largeur:
8 mm
hauteur:
48 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
section de raccordement cable rigide:
10...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...-25 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
48 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


