Wieland - borne boulon isolwrt 6 tk - 57.106.1055.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...6 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 11 mm
courant assigné In - 41 A
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088142796
Réf. Sonepar
00355814279
Réf. Fournisseur
57.106.1055.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
11 mm
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...55 °C
profondeur:
86 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


