Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - borne de fort courant wrt 185 / m12 - 56.198.1055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne de fort courant wrt 185 / m12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...240 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 55 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088260858

Réf. Sonepar

00355826085

Réf. Fournisseur

56.198.1055.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...240 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

55 mm

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

70...70 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

78 mm

profondeur:

164 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Borne à vis selos power line 185mm² WRT 185 / m12

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland