Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - borne de protection et de blindage 13,5 / c - Z2.803.4110.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne de protection et de blindage 13,5 / c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 19 mm

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 1

  • température de fonctionnement - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088256226

Réf. Sonepar

00355825622

Réf. Fournisseur

Z2.803.4110.0

Marque

Wieland

couleur:

autre

largeur:

19 mm

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

hauteur:

32 mm

profondeur:

22 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Etrier de blindage wst 13,5 /c

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland