Wieland - borne de protection et de blindage 13,5 / d - Z2.803.5110.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 19 mm
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 1
température de fonctionnement - -40...55 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088252860
Réf. Sonepar
00355825286
Réf. Fournisseur
Z2.803.5110.0
Marque
Wieland
couleur:
autre
largeur:
19 mm
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
température de fonctionnement:
-40...55 °C
hauteur:
32 mm
profondeur:
22 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non


