Wieland - borne de protection et de blindage 32 - Z2.803.3310.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 36 mm
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 1
température de fonctionnement - 55...55 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088252846
Réf. Sonepar
00355825284
Réf. Fournisseur
Z2.803.3310.0
Marque
Wieland
couleur:
autre
largeur:
36 mm
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
température de fonctionnement:
55...55 °C
hauteur:
64 mm
profondeur:
32 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


