Wieland - borne de terre wkfn 2,5 f/p/f-sl - 56.703.2455.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne de terre wkfn 2,5 f/p/f-sl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...4 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • largeur - 5 mm

  • fonction PEN possible - Non

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088048746

Réf. Sonepar

00355804874

Réf. Fournisseur

56.703.2455.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.13...4 mm²

couleur:

vert/jaune

largeur:

5 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

60 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne de terre à ressort 2 rac. + 2 rac.enfichables 2,5mm², wkfn 2,5 f/p/f-sl, vert/jaune

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland