Wieland - borne jux.e. wk 4 e / u g-ulr/v0 - 57.404.8055.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573604704
Réf. Sonepar
00355360470
Réf. Fournisseur
57.404.8055.9
Marque
Wieland
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
orange
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
61.6 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


