Wieland - borne jux.e. wkfn 2,5 e/35/1d/2g or - 56.703.7155.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - à confectionner librement
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573747876
Réf. Sonepar
00355374787
Réf. Fournisseur
56.703.7155.9
Marque
Wieland
type de composant:
à confectionner librement
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
orange
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
profondeur:
82.2 mm
plaque de fermeture requise:
Oui

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


