Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - borne jxt.de contrfk 1 / 150 fmk s35/v0 - 56.397.1255.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contrfk 1 / 150 fmk s35/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...150 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 42 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573568761

Réf. Sonepar

00355356876

Réf. Fournisseur

56.397.1255.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

70...150 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

42 mm

courant assigné In:

335 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable rigide:

150...150 mm²

section de raccordement cable souple:

70...150 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

92 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

Borne de puissance à vis 150mm² RFK 1/150 fmk s35/v0

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland