Non retournable

Wieland - borne jxt.de contrfk 1 / 185 f s35/v0 - 56.398.0055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contrfk 1 / 185 f s35/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 185...185 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 42 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573598584

Réf. Sonepar

00355359858

Réf. Fournisseur

56.398.0055.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

185...185 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

42 mm

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

185...185 mm²

section de raccordement cable rigide:

185...185 mm²

section de raccordement cable souple:

185...185 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

92 mm

profondeur:

92 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

étages reliés à l'intérieur:

Non

Borne de puissance à vis 185mm² RFK 1/185 F s35/v0

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland