Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - borne jxt.de contrfk 1 / 95 fk s35/v0 - 56.395.0255.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contrfk 1 / 95 fk s35/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 95...95 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 32 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573598553

Réf. Sonepar

00355359855

Réf. Fournisseur

56.395.0255.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

95...95 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

32 mm

courant assigné In:

250 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...95 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

55...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

92 mm

profondeur:

92 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Borne de puissance à vis 95mm² RFK 1/95 fk s35/v0

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland