Wieland - borne jxt.de contwk 4 / u blau - 57.504.0053.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
couleur - bleu
largeur - 6 mm
matériau du corps isolant - autre
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573212206
Réf. Sonepar
00355321220
Réf. Fournisseur
57.504.0053.6
Marque
Wieland
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
couleur:
bleu
largeur:
6 mm
matériau du corps isolant:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


