Wieland - borne jxt.de contwkf2,5/md/35 verte - 56.703.1053.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert
largeur - 10 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573775237
Réf. Sonepar
00355377523
Réf. Fournisseur
56.703.1053.7
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.13...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert
largeur:
10 mm
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de raccordement cable rigide:
0.13...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
36 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


