Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - borne neutre wkf 10 nt/35 - 56.710.8153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne neutre wkf 10 nt/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573827738

Réf. Sonepar

00355382773

Réf. Fournisseur

56.710.8153.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de raccordement cable rigide:

2.5...10 mm²

nombre de positions de serrage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10 mm

profondeur:

82 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Non

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm

Borne neutre wkf 10 nt/35

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland