Wieland - borne push-in - 56.202.0055.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • couleur - jaune

  • largeur - 3.5 mm

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088378744

Réf. Sonepar

00355837874

Réf. Fournisseur

56.202.0055.8

Marque

Wieland

finition raccordement électrique 1:

fiche

couleur:

jaune

largeur:

3.5 mm

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

32 mm

profondeur:

46 mm

pays de fabrication:

CHINE

Borne push-in 2 rac. 1,5mm² WTP jaune

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland