Wieland - bornes jux.d.ter.wkf 16sl/35 - 56.716.9053.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...16 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 16...16 mm²
largeur - 12 mm
fonction PEN possible - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573501805
Réf. Sonepar
00355350180
Réf. Fournisseur
56.716.9053.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...16 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
16...16 mm²
largeur:
12 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
4...10 mm²
section de raccordement cable souple:
16...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
82 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


