Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - bornes jux.d.ter.wkn10 sl/u v0 - 57.510.9055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bornes jux.d.ter.wkn10 sl/u v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1.5...16 mm²

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 55 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573500129

Réf. Sonepar

00355350012

Réf. Fournisseur

57.510.9055.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...16 mm²

largeur:

10 mm

hauteur:

55 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

55...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

54 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Borne de terre à vis 10mm² wkn10 sl/u/v0

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland