Wieland - bornes p.initiatewkf 1,5 koi 3l/sl-terminal de l'initiateur - 37.702.7553.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 65 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573550780
Réf. Sonepar
00355355078
Réf. Fournisseur
37.702.7553.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
65 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
nombre d'étages:
4
nombre de positions de serrage par étage:
1
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
connexion transversale:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
5 mm
profondeur:
71 mm
plaque de fermeture requise:
Non
couleur de la source lumineuse:
autre
commutation LED pour:
non
avec raccordement PE:
Non
avec raccordement de blindage:
Non
avec fonction d'alimentation:
Non
fonction de séparation:
Non


