Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - box GST18 vide + verrou - 99.508.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - box GST18 vide + verrou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de verrouillage - intégré dans le connecteur

  • charge d'incendie - 0.316 kWh

  • longueur - 126 mm

  • hauteur - 25.6 mm

  • largeur - 73 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088310478

Réf. Sonepar

00355831047

Réf. Fournisseur

99.508.0028.0

Marque

Wieland

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

charge d'incendie:

0.316 kWh

longueur:

126 mm

hauteur:

25.6 mm

largeur:

73 mm

Boite Grise GST18 vide

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland