Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - butée d'extrémité 9208 / s15 - Z5.522.7553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 7.5 mm

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • finition du verrouillage - filetable

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573141735

Réf. Sonepar

00355314173

Réf. Fournisseur

Z5.522.7553.0

Marque

Wieland

couleur:

blanc

largeur:

7.5 mm

mode de pose:

rail DIN 15 mm

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

26 mm

qualité du matériau:

autre

Butée d'extrémité 9208 / s15

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland