Wieland - butée d'extrémité wef 1/35 - Z5.523.9353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - butée d'extrémité wef 1/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 8 mm

  • hauteur - 40.3 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - sans vis

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573643109

Réf. Sonepar

00355364310

Réf. Fournisseur

Z5.523.9353.0

Marque

Wieland

couleur:

noir

largeur:

8 mm

hauteur:

40.3 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

sans vis

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

52 mm

qualité du matériau:

autre

Butée d'arrêt sans vis wef 1/35, largeur 8mm

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland