Wieland - butée d'extrémité9708 / 2 s 35 - Z5.522.8553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - butée d'extrémité9708 / 2 s 35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 8 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - filetable

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573141766

Réf. Sonepar

00355314176

Réf. Fournisseur

Z5.522.8553.0

Marque

Wieland

couleur:

noir

largeur:

8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

49 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Butée d'extrémité 9708 / 2 s 35

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland