Wieland - butée extrémité gr we 2/u - Z5.523.5653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 10 mm
hauteur - 62.5 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - filetable
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573142114
Réf. Sonepar
00355314211
Réf. Fournisseur
Z5.523.5653.0
Marque
Wieland
couleur:
noir
largeur:
10 mm
hauteur:
62.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
filetable
matériau:
métal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
profondeur:
49 mm
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


