Wieland - butée extrémité petwe 1/u - Z5.523.5753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 10 mm
hauteur - 39.6 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573142138
Réf. Sonepar
00355314213
Réf. Fournisseur
Z5.523.5753.0
Marque
Wieland
couleur:
noir
largeur:
10 mm
hauteur:
39.6 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
profondeur:
49 mm
qualité du matériau:
autre


