Wieland - cable de connexion - 83.302.5025.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cable de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - gris

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573754188

Réf. Sonepar

00355375418

Réf. Fournisseur

83.302.5025.1

Marque

Wieland

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cable de connexion