Wieland - cable de connexion - 83.303.9039.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573835689
Réf. Sonepar
00355383568
Réf. Fournisseur
83.303.9039.1
Marque
Wieland
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


