Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cable de connexion fcs 4 7 sifk sifk 20 - 83.303.2039.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cable de connexion fcs 4 7 sifk sifk 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - gris

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573777927

Réf. Sonepar

00355377792

Réf. Fournisseur

83.303.2039.1

Marque

Wieland

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cable de connexion fcs 4 7 sifk sifk 20

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland