Wieland - cable de connexion mot w 9x1,5 - 60 - 83.312.6002.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 9
couleur de gaine - gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573874787
Réf. Sonepar
00355387478
Réf. Fournisseur
83.312.6002.1
Marque
Wieland
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
9
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


