Wieland - Câble plat gesis NRG 5G10² sans halogène vert (B2ca) - 00.770.0306.7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4049088465451
Réf. Sonepar
00355846545
Réf. Fournisseur
00.770.0306.7
Marque
Wieland
section nominale du conducteur:
10 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
vert
marquage du conducteur:
couleur
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
largeur de conduite approx.:
38.5 mm
hauteur de conduite approx.:
10 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
100 mm
tension nominale U:
1000 V
Blindage:
Non
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


