Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - Câble plat gesis NRG 5G2,5² sans halogène bleu (B2ca) - 00.770.0303.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Câble plat gesis NRG 5G2,5² sans halogène bleu (B2ca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 600 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088462634

Réf. Sonepar

00355846263

Réf. Fournisseur

00.770.0303.6

Marque

Wieland

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

plat

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

largeur de conduite approx.:

24 mm

hauteur de conduite approx.:

6.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

100 mm

tension nominale U:

1000 V

Blindage:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Câble plat gesis NRG 5G2,5² sans halogène bleu (B2ca)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland