Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - Câble plat podis 5G16² XLPE sans halogène Noir (UL) - 00.729.0307.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Câble plat podis 5G16² XLPE sans halogène Noir (UL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 690 V

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088571046

Réf. Sonepar

00355857104

Réf. Fournisseur

00.729.0307.1

Marque

Wieland

section nominale du conducteur:

16 mm²

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

690 V

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

largeur de conduite approx.:

48 mm

hauteur de conduite approx.:

11.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

tension nominale U:

1000 V

Blindage:

Non

Câble plat podis 5G16² XLPE sans halogène Noir (UL)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland