Wieland - cadre du module mrb 24 - 78.000.2453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cadre du module mrb 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre de fixation - plastique

  • avec raccordement PE - Oui

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 41 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573447523

Réf. Sonepar

00355344752

Réf. Fournisseur

78.000.2453.0

Marque

Wieland

matériau du cadre de fixation:

plastique

avec raccordement PE:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

34 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

111 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cadre du module mrb 24

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland