Wieland - cadre pour embase GST15i3 v blanc - 05.564.9753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
variante d'encastrement - snap-In/pièce à visser
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps - polyamide
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573835887
Réf. Sonepar
00355383588
Réf. Fournisseur
05.564.9753.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.007 kWh
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


