Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - capot de protect. avc joint taille 6 + levier verrou simple acier - Z7.428.1153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot de protect. avc joint taille 6 + levier verrou simple acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573781245

Réf. Sonepar

00355378124

Réf. Fournisseur

Z7.428.1153.0

Marque

Wieland

forme:

rectangulaire

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

gris

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-40...-40 °C

Capot de protect. avc joint taille 6 + levier verrou simple acier

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland