Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - capot droit à levier avec pe m20 25 p5 - 76.372.0760.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot droit à levier avec pe m20 25 p5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 36.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573739352

Réf. Sonepar

00355373935

Réf. Fournisseur

76.372.0760.5

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

36.5 mm

hauteur:

53.5 mm

profondeur:

26.8 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Capot plastique +verrouillage + PE M20 IP65

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland