Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - capot mot got 2 g25 p0 - 75.013.1051.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot mot got 2 g25 p0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 104 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573732612

Réf. Sonepar

00355373261

Réf. Fournisseur

75.013.1051.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

largeur:

47 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

62 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Capot mot got 2 g25 p0

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland