Wieland - capot rfc ts 1m m25s b5 avec presse-étoupe sur le côté - 78.353.0134.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot rfc ts 1m m25s b5 avec presse-étoupe sur le côté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 35.8 mm

  • hauteur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088175787

Réf. Sonepar

00355817578

Réf. Fournisseur

78.353.0134.5

Marque

Wieland

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

35.8 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

63.2 mm

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...120 °C

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capot rfc ts 1m M25s b5 avec presse-étoupe sur le côté

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland