Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - capot rfc ts 1m m25t b5 avec presse-étoupe sur le dessus - 78.363.0134.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot rfc ts 1m m25t b5 avec presse-étoupe sur le dessus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 35.8 mm

  • hauteur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088175879

Réf. Sonepar

00355817587

Réf. Fournisseur

78.363.0134.5

Marque

Wieland

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

35.8 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

63.2 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...120 °C

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

Capot rfc ts 1m M25t b5 avec presse-étoupe sur le dessus

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland