Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - capot taille 10 pour simple verrou + filee latéral PG13 - 70.350.1028.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot taille 10 pour simple verrou + filee latéral PG13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573221376

Réf. Sonepar

00355322137

Réf. Fournisseur

70.350.1028.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

43 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

73 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

120...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Capot taille 10 pour double verrou + filetage latéral PG16

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland