Wieland - capot taille 16 pour simple verrou + filee sur le dessus PG13 - 70.352.1628.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot taille 16 pour simple verrou + filee sur le dessus PG13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573221772

Réf. Sonepar

00355322177

Réf. Fournisseur

70.352.1628.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Capot taille 16 pour double verrou + filetage sur le dessus PG21