Wieland - capot taille 24 pour simple verrou + filee latéral PG13 - 70.350.2428.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot taille 24 pour simple verrou + filee latéral PG13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573221499

Réf. Sonepar

00355322149

Réf. Fournisseur

70.350.2428.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capot taille 24 pour double verrou + filetage latéral PG21

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland