Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - capteur sts 0123 version codée, démarrage manuel, câble de connexion 3m - R1.400.0123.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capteur sts 0123 version codée, démarrage manuel, câble de connexion 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2

  • nombre de sorties retardées protégées - 2

  • type d'activation - transpondeur

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088306396

Réf. Sonepar

00355830639

Réf. Fournisseur

R1.400.0123.0

Marque

Wieland

distance de commutation:

8 mm

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

transpondeur

finition du raccordement électrique:

câble

largeur du capteur:

36 mm

hauteur du capteur:

26 mm

longueur du capteur:

13 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

18 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

8 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

400 mA

température ambiante:

-25...70 °C

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Capteur sts 0123 version codée, démarrage manuel, câble de connexion 3m

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland