Wieland - capteur sts 0134 version entièrement codée, démarrage automatique, câble de conn - R1.400.0134.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 8 mm
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2
nombre de sorties retardées protégées - 2
type d'activation - transpondeur
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088306327
Réf. Sonepar
00355830632
Réf. Fournisseur
R1.400.0134.0
Marque
Wieland
distance de commutation:
8 mm
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
transpondeur
finition du raccordement électrique:
câble
largeur du capteur:
36 mm
hauteur du capteur:
26 mm
longueur du capteur:
13 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
18 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
8 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
400 mA
température ambiante:
-25...70 °C
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


