Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - carte 8Entrées/4Sorties SP-SDIO84-P1-K-C, à ressort enfichable - R1.190.0040.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - carte 8Entrées/4Sorties SP-SDIO84-P1-K-C, à ressort enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 16.8...30 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant d'entrée au signal 1 - 8 mA

  • tension admissible à l'entrée - 30...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046521309624

Réf. Sonepar

00355130962

Réf. Fournisseur

R1.190.0040.0

Marque

Wieland

tension d'alimentation DC:

16.8...30 V

type de tension d’alimentation:

DC

courant d'entrée au signal 1:

8 mA

tension admissible à l'entrée:

30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

30...30 V

type de tension de sortie:

DC

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

121 mm

Carte 8entrées/4sorties sp-sdio84-p1-k-c, à ressort enfichable

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland