Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cloison de séparation ts 2,5 jaune - 07.311.2053.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cloison de séparation ts 2,5 jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 0.4 mm

  • couleur - jaune

  • encliquetable - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573111721

Réf. Sonepar

00355311172

Réf. Fournisseur

07.311.2053.8

Marque

Wieland

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

0.4 mm

couleur:

jaune

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cloison de séparation ts 2,5 jaune

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland